曜日別特売
TBCZ001 熱膨張耐火テープ”フィブロック” セキスイ 25917318

熱膨張耐火テープ”フィブロック”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)110
内容量1巻注文コード25917318品番TBCZ001
参考基準価格(税別)¥26,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。

用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。トラスコ品番108-0304材質ブチル長さ(mm)1500幅(mm)160厚さ(mm)2.25タイプ床用長さ(m)1.5適合パイプ塩ビ管外径(mm)110施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする