曜日別特売
TBCZ002 熱膨張耐火テープ”フィブロック” セキスイ 25917327

熱膨張耐火テープ”フィブロック”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)160
内容量1巻注文コード25917327品番TBCZ002
参考基準価格(税別)¥17,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。

用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。トラスコ品番107-1669材質ブチル長さ(mm)1200幅(mm)110厚さ(mm)2.25タイプ壁用長さ(m)1.5適合パイプ塩ビ管外径(mm)160施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする