※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TS継手 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25917415
品番
TSC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
呼び径
塩ビ管:65
トラスコ品番
850-6537
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材