- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447

- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447
- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447
- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447
- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447
- ナーシングスコープ[内バネタイプ] ナビス(アズワン) 25917447

ナーシングスコープ[内バネタイプ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
タイプシングル
内容量1本注文コード25917447品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。

ピンク質量(g)70タイプシングルアズワン品番0-1670-02付属品ネームタグ材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ全長770mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする