曜日別特売
VCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 25917555

VCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 25917555
VCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 25917555
VCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 25917555

固定具 コードクリップ ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード25917555品番VCC25-A-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。

用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする