SDH-ST1 ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業 25918517

 

SDH-ST1 ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業 25918517
SDH-ST1 ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業 25918517
SDH-ST1 ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業 25918517
SDH-ST1 ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業 25918517

ショートスライドハンマーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25918517品番SDH-ST1
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクトなので、狭いところでも作業できます。
持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。

用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする