ナビス(アズワン)
おむつカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M~LL
M~LL
3L~4L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25918698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
生地をタップリとっているため更にフィットし、モレを防ぎます。
材質
表地/撥水ポリエステルタフタ、裏地/ポリエステルタフタ・コーティング
色
グリーン
サイズ
M~LL
股下(cm)
幅27
ウエスト(cm)
70~98
丈(cm)
88
アズワン品番
0-3666-01
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(~130℃)
股ぐり(cm)
30~50