曜日別特売
- ビーズパッド 枕型 ナビス(アズワン) 25918892

- ビーズパッド 枕型 ナビス(アズワン) 25918892
- ビーズパッド 枕型 ナビス(アズワン) 25918892

ビーズパッド 枕型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)Φ350
内容量1個注文コード25918892品番-
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。棒型は中身のビーズをいっぱいに詰めており、主に背部の固定用としてご使用ください。

種別ビーズパッド 円座寸法(mm)Φ350混率(%)表地/ポリエステル60・綿40、中身/発泡PS(ポリスチレン)100カバー/綿65・ポリエステル35、パイルカバー/綿80・ポリエステル20アズワン品番0-4527-01洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする