リス
いしみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25918937
品番
RIM-G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
用途
建築、土木の現場作業に。
トラスコ品番
146-2396
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
490
色
グリ-ン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
461
縦(mm)
461
横(mm)
490
繰り返し・詰め替え
対応