曜日別特売
- ビーズパッド マット ナビス(アズワン) 25918996

- ビーズパッド マット ナビス(アズワン) 25918996
- ビーズパッド マット ナビス(アズワン) 25918996
- ビーズパッド マット ナビス(アズワン) 25918996

ビーズパッド マット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)480×240
内容量1個注文コード25918996品番-
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。

種別ビーズパッド ハーフマット寸法(mm)480×240混率(%)表地/ポリエステル60・綿40、中身/発泡PS(ポリスチレン)100カバー/綿65・ポリエステル35、パイルカバー/綿80・ポリエステル20アズワン品番0-4527-17洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25918917
2019-07-16
用途: 母の介護のため。寝ている時間が長く、背中の痛みの緩和のため。
サービス業

波打っている形がちょうどいいらしく、気に入って使っています。他の四角い形のものとかは、ダメらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする