10179191 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919278

10179191 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919278
10179191 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919278
10179191 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919278

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード25919278品番10179191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番146-4835材質スチール、ニッケル寸法L(mm)16寸法d(mm)4頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9適合ドライバー2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする