HCC-19BL 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ 25919296

充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25919296品番HCC-19BL
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。
圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。
満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。

付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする