PV-16B 貯尿スタンド(樹脂製) PVシリーズ ナビス(アズワン) 25919608

貯尿スタンド(樹脂製) PVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台付属品貯尿ホルダー16個注文コード25919608品番PV-16B
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

腐蝕にも強い樹脂製(本体)です。

付属品貯尿ホルダー16個仕様16人用材質本体/PVC(ポリ塩化ビニル)、貯尿ホルダー/スチール(ビニールコーティング)、キャスター/ナイロンキャスターキャスターΦ50mm(ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×450×1450アズワン品番0-5674-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯尿袋は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする