ナビス(アズワン)
多目的器械卓子 400×400×850mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25919802
品番
ITW-1
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
三方に手摺り付き
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
9
耐荷重
30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×850
棚間隔(mm)
410
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-5977-01