- カラフル診察枕マクラ ナビス(アズワン) 25920475

- カラフル診察枕マクラ ナビス(アズワン) 25920475
- カラフル診察枕マクラ ナビス(アズワン) 25920475

カラフル診察枕マクラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
寸法(mm)Φ110×290
内容量1個注文コード25920475品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ピンク寸法(mm)Φ110×290タイプアズワン品番0-7940-02仕様カバー取付け、マジックテープ式材質枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする