曜日別特売
- プラスチック手袋 パウダー無 ナビス(アズワン) 25920938

- プラスチック手袋 パウダー無 ナビス(アズワン) 25920938
- プラスチック手袋 パウダー無 ナビス(アズワン) 25920938
- プラスチック手袋 パウダー無 ナビス(アズワン) 25920938

プラスチック手袋 パウダー無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード25920938品番-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥849
販売価格(税別)
772

パウダーがついていませんので衣服を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLアズワン品番0-9868-01仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25中指長(cm)10.5±0.5手のひらまわり(cm)25±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: トイレ清掃作業
名古屋Cメイルサービス業

様々な手袋を試しましたが、これが一番破れにくく、リピートしてます。ピンホールが開くというのはどんな手袋でもありますが、弾けるように破れたことは一度もありません。他のメーカーの同サイズの物よりも少しゆったり目の大きさで、はめやすいと思いました。他メーカーと比べると価格は少し高いですが、破れてロスすることが無いのを考えると、コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品 : 25920956
2020-12-03
用途: 美容施術時
有限会社愛美企画サービス業

ぜんぜん手袋が手に入らないので助かります。
そんなに汚れたり傷ついたりする作業じゃないので強度は十分。
sサイズは女性の手にピッタリだし、ラテックスアレルギーにも安心して使えます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする