E-SF-9-20 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興 25920949

E-SF-9-20 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興 25920949
E-SF-9-20 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興 25920949

食品用ホース E-SF-9×15-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード25920949品番E-SF-9-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。

用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする