新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 合金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
山数
14
8
18
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25920976
品番
18513-14006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
信頼の、メーカー純正品です。
用途
鋼材・非鉄材。
トラスコ品番
149-2976
適合機種
RB18、RB18-CV
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
種類
ニューフレックス
山数
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25920976
18513-14006
07246881
RB18NF-14
バンドソー替え刃
新ダイワ
1箱(10本)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました