曜日別特売
DG065 クールダイヤ ミヤナガ 25921508

クールダイヤ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)6.5
内容量1本注文コード25921508品番DG065
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能!
穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
横穴により切りカスの除去が簡単。
充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。
ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。

用途
硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
刃先径(Φmm)6.5有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000アズワン品番64-8485-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921483
2022-02-12
用途: 磁器タイルにネジの下穴開け用
でんき工房

パッケージ写真が無いし、「ジェルは簡単に拭き取れます」とか説明にあるし、ジェルは別売って説明に欲しかったなあ・・・。もしくはミニチューブで付属してくれたらなあ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする