曜日別特売
ASB-450-P 洗浄ボトル 450mL ナビス(アズワン) 25921805

ASB-450-P 洗浄ボトル 450mL ナビス(アズワン) 25921805
ASB-450-P 洗浄ボトル 450mL ナビス(アズワン) 25921805

洗浄ボトル 450mL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード25921805品番ASB-450-P
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。

仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)ピンクサイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60アズワン品番8-2135-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921805
2022-05-23
用途: 大人のおむつ替えに
農・林・水産業

ペットボトルのふたに穴を開けてつかっていましたが、なかなか思ったところにかからず苦労していました。
角度がつくので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする