曜日別特売
543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929

 

543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929
543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929
543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929
543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929
543566 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921929

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM8
全長(mm)70
本体長さ(mm)80
内容量1箱(50本)注文コード25921929品番543566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。
最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。
緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。
専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材向けに。
各種架台取付けに。
設備工事に。
手摺り外構工事などに。
手すりなどの固定に。
アングル材などの固定に。
型枠用の支柱の取付に。
工場や倉庫などの機械や棚の固定に。
建築現場やイベントなどでの仮固定に。
トラスコ品番191-2585材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)70下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)8二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)65、(有効)50本体寸法(mm)長さ80最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)25.01剪断最大荷重(kN)28.19本体長さ(mm)80ねじの呼びM8許容安全荷重(kN)6.7RoHS指令(10物質対応)対応許容せん断荷重(kN)6.7
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする