S12-5050 ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 25922268

S12-5050 ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 25922268
S12-5050 ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 25922268
S12-5050 ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 25922268
S12-5050 ベスケア 滅菌折りガーゼ ナビス(アズワン) 25922268

ベスケア 滅菌折りガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)5×5
内容量1箱(100袋)注文コード25922268品番S12-5050
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,742
販売価格(税別)
1,584

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%寸法(mm)50×50折数12重折タイプアズワン品番8-2445-01寸法(cm)5×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

ベスケア 滅菌折りガーゼ(8-2445-01~03)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922268
2023-09-03
用途: 傷の手当
その他業種

滅菌済みで個包装なので便利です。
使用頻度が高いので、100枚入りはありがたいです。

対象商品 : 25922286
2020-12-26
用途: 普段の生活
農・林・水産業

安かったので買いました。気になる匂い等もなく他の滅菌ガーゼ同様に使えました。

対象商品 : 25922268
2018-07-19
用途: 傷の手当にはもちろんのこと、いろいろな場面で使っています。
建設業・工事業

滅菌済みで個包装で、とても開けやすいです。他社の製品に比べて、単価が少し安いというのも決め手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする