121514020013 スリムマグボトル KEVNHAUN(ケヴンハウン) 25922296

スリムマグボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード25922296品番121514020013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

フタ上部のクロス模様が手にフィットし開閉動作をサポートしてくれます。飲み口には簡単に取り外せて洗いやすい樹脂製の飲み口を採用しています。熱くなった金属部分に触れることなく飲めます。

満水容量(mL)約500イエロー材質本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン寸法(mm)約Φ74×245質量(g)約365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 水筒として
その他業種

色とデザインに惚れて購入しました。
持ちやすい 飲みやすい デザインが良い 性能が優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする