日本サニパック
水切りネット 三角コーナー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(70枚)
注文コード
25922367
品番
U80K
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
水切れが良く、目つまりしません。
用途
キッチンの三角コーナー用に。
トラスコ品番
199-0235
材質
ポリエステル
色
青
縦(mm)
250
横(mm)
280