ミトロイ
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25922410
品番
HH210M
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-0372
セット内容
P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
6.35