121506011235 ステンレスボール(セット) 柳宗理 25922418

ステンレスボール(セット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(4個)サイズ(cm)13.16.19.23寸法(mm)(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119注文コード25922418品番121506011235
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。

材質18-8ステンレス仕様13、16、19、23_4pcs寸法(mm)(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119質量(g)908サイズ(cm)13.16.19.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする