曜日別特売
- ポリエチレン手袋 エンボス無 ナビス(アズワン) 25922435

ポリエチレン手袋 エンボス無

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(200枚)注文コード25922435品番-
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505

コストパフォーマンスに優れたポリ手袋です。
左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます(エンボス無し)。
頻繁に取り換える作業に適しています。

サイズM全長(cm)28手の平幅(cm)13.2中指長(cm)7.8材質PE(ポリエチレン)タイプエンボス無し厚さ(μm)25アズワン品番8-2587-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922435
2022-02-15
用途: 掃除全般、塗装作業など
社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

値段が安価で使いやすいので使用しています。
今後も引き続きよろしくお願いいたします。

対象商品 : 25922435
2021-01-26
用途: 食品の取り扱いに使用
製造業

お値段的に安いのでこんな物かと思いますが、
部分的に小さい感じでした。
薄いので作業はやり易いです。

対象商品 : 25922435
2021-07-19
用途: 検査時
銀座屋 サービス業

使いやすくて
手ごろで
大きさ(サイズ)も丁度よく
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする