121506011246 ステンレスボール&パンチング 柳宗理 25922463

ステンレスボール&パンチング

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード25922463品番121506011246
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丈夫で清潔なオールステンレスのボールとパンチング材で作られてたストレーナーのセット。併用することでこし器や蒸し器としても利用可能。

材質18-8ステンレスセット内容ステンレスボウルボウル16cm、19cm、23cm、パンチングストレーナー16cm、19cm、23cm各1寸法(mm)ステンレスボウル:Φ132×H50、Φ158×H65、Φ185×H77、Φ231×H119、パンチングストレーナー:Φ164×H63、Φ193×H69、Φ238×H86質量(g)1204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922463
2023-02-06
用途: 普段の料理に
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ、形状ともに文句なしです。
使い勝手もいいですが収納する時にキレイにまとまるので気分もいいです。
値段はやや高いですが一生物と考えたら悪くはないです。気持ち割引でかえますし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする