曜日別特売
HH411M 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点 ミトロイ 25922464

1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード25922464品番HH411M
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。

用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする