ミトロイ
1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25922480
品番
HH408ML
参考基準価格(税別)
¥20,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-1866
セット内容
405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
12.7