ミトロイ
1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25922489
品番
HHB407ML
参考基準価格(税別)
¥20,390
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-0381
セット内容
405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
12.7