曜日別特売
HLTP3I-X12 タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 25922550

HLTP3I-X12 タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 25922550
HLTP3I-X12 タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 25922550
HLTP3I-X12 タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 25922550
HLTP3I-X12 タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 25922550

タックタイ UL承認部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード25922550品番HLTP3I-X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。

用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
注意
※規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする