TMEH2S8-D350 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット) 25922857

 

TMEH2S8-D350 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット) 25922857
TMEH2S8-D350 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット) 25922857

幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用ねじM8
内容量1袋(500個)注文コード25922857品番TMEH2S8-D350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

幅が広い結束バンドにも使用できます。
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。

用途結束バンドの固定。トラスコ品番195-0471材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7穴径(mm)8.1使用ねじM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする