曜日別特売
QB-RER.5-X Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット) 25922866

Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
縦(mm)81.2
内容量1袋(10個)注文コード25922866品番QB-RER.5-X
参考基準価格(税別)¥21,760販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
束線が常に丸く保持されます。

用途ハーネス作成における電線の保持。仕様ワイヤーリテイナー:RER.5-S6トラスコ品番195-0212材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)22.1奥行(mm)81.2最大結束径(Φmm)12.7縦(mm)81.2横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし束線径(Φmm)最大収容:12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする