ナビス(アズワン)
さっと入浴介助エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25922986
品番
SATTO-BL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウエスト部はワンタッチで付け外しができるホルダーが入っており、容易に着脱できます。撥水加工を施した生地のため、入浴や水周りでの作業に適しています。
色
ブルー
付属品
巾着袋付き
材質
ナイロン100%(撥水アクリルコーティング)
幅(cm)
120
ウエスト(cm)
90まで
丈(cm)
90
アズワン品番
8-3966-02
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可