曜日別特売
HA-1 手指消毒液スタンド(高さ調節機構付き) ナビス(アズワン) 25922995

HA-1 手指消毒液スタンド(高さ調節機構付き) ナビス(アズワン) 25922995
HA-1 手指消毒液スタンド(高さ調節機構付き) ナビス(アズワン) 25922995

手指消毒液スタンド(高さ調節機構付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25922995品番HA-1
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。

効果その他適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm材質スチール(メラミン焼付)サイズ300×300×585~905mm棚板高さ(mm)465~785(4段階調節)アズワン品番8-3976-01
注意
※本体に薬液は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする