OP-7 セレクトナビユニット オープンタイプ ナビス(アズワン) 25923004

セレクトナビユニット オープンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1050
内容量1台注文コード25923004品番OP-7
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品棚板×2枚仕様組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用材質本体/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1050アズワン品番8-3978-01有効内寸法(mm)662×448×1000棚板調整ピッチ(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引出しは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする