曜日別特売
537200 チェックゲージ フィッシャー 25923094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

537200 チェックゲージ フィッシャー 25923094
537200 チェックゲージ フィッシャー 25923094

チェックゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
トラスコ品番248-2386
内容量1個注文コード25923094品番537200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。

用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。トラスコ品番248-2386材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ内径(mm)8適合アンカーFBS-2( M8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする