曜日別特売
SI-9 セレクトナビユニット点滴ハンガー付き ナビス(アズワン) 25923108

セレクトナビユニット点滴ハンガー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
内容量1台注文コード25923108品番SI-9
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
付属品棚板×2枚仕様上置き用、組み立て式(要工具)材質本体/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050アズワン品番8-3989-02棚板調整ピッチ(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする