曜日別特売
HS15S L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイ 25923320

L型ホローレンチ スタビーショート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺(mm)1.5
対辺寸法(mm)1.5
全長(mm)45
内容量1本注文コード25923320品番HS15S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。トラスコ品番342-0379材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ全長(mm)45対辺(mm)1.5対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする