ミトロイ
L型ホローレンチ スタビーショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺(mm)
10
2
2.5
3
4
5
6
8
10
対辺寸法(mm)
10
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
112
50
56
63
70
80
90
100
112
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25923399
品番
HS100S
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
342-0371
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
全長(mm)
112
対辺(mm)
10
対辺寸法(mm)
10
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応