※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ スタビーロング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺(mm)
2
1.5
2
2.5
4
5
6
8
12
14
17
19
対辺寸法(mm)
2
1.5
2
2.5
4
5
6
8
12
14
17
19
全長(mm)
99
89
99
111
139
157
179
199
250
280
320
360
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25923426
品番
HL20S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
342-0384
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
全長(mm)
99
対辺(mm)
2
対辺寸法(mm)
2
首下長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応