ミトロイ
L型ホローレンチ スタビーロング
(1件のレビュー)
取扱停止中
対辺(mm)
3
1.5
2
2.5
4
5
6
8
12
14
17
19
対辺寸法(mm)
3
1.5
2
2.5
4
5
6
8
12
14
17
19
全長(mm)
124
89
99
111
139
157
179
199
250
280
320
360
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25923444
品番
HL30S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
342-0375
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
全長(mm)
124
対辺(mm)
3
対辺寸法(mm)
3
首下長(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応