NIKS-01 イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01 ナビス(アズワン) 25924982

イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25924982品番NIKS-01
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,590
販売価格(税別)
36,900

掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。

フック12本架材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5.5サイズ535×535×1190~1590mmキャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)アズワン品番8-8930-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする