- 医療用排液処理剤 30g×20袋入 ナビス(アズワン) 25925086

医療用排液処理剤 30g×20袋入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30g×20袋)注文コード25925086品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。
水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。
排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。

成分ノニオン型高吸水ポリマー内容量(g)30耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可)アズワン品番8-9236-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする