MRAPB70820 ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス) 25925465

ベルトサンダ 20mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25925465品番MRAPB70820
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
安全ロックレバー式です。
軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。
ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。

用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする