曜日別特売
LR14PS(6S) アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2 FDK 25925596

アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
内容量1パック(6個)注文コード25925596品番LR14PS(6S)
参考基準価格(税別)¥999販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。

用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用トラスコ品番216-0554質量(g)405タイプ単2電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする