曜日別特売
NO.19024 ジェットブローチ 25L 日東工器 25925937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ 25L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)24.0
内容量1本注文コード25925937品番NO.19024
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9984,898
トラスコ品番207-1510全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25刃径(mm)24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする