曜日別特売
NO.19031 ジェットブローチ 25L 日東工器 25926034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ 25L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)31.0
内容量1本注文コード25926034品番NO.19031
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
トラスコ品番207-1520全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25刃径(mm)31.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする