KD-135-110B-P20 (120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) 25926348

KD-135-110B-P20 (120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) 25926348
KD-135-110B-P20 (120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) 25926348
KD-135-110B-P20 (120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) 25926348

(120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)注文コード25926348品番KD-135-110B-P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。

トラスコ品番224-7423材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:10.9寸法A(mm)13.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)10.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)11寸法A13.5RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25926348KD-135-110B-P2025707387KD-135-110B-P20KD-135-110B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707387穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)1セット(20個)
669
税込736
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする